ネスティング・スタッキングコンテナ10L

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25306114 品番 HNESTA-10GY
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

別売りのコーナーパーツで中身の区別がしやすくなります。
向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。
コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを採用、その色を確認することでネスティング・スタッキングの向きを決めることができます。
内部底面の凸凹により平たいものや油の付いたものでも取りやすいです。

容量(L)10 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410.5×289.4×135 グレー 付属品コーナーパーツ(黄)×2個 トラスコ品番390-4427 材質再生ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)410.5 外寸法・高さ(mm)135 外寸法・奥行(mm)289.4 適合フタHNESTA10FGY(別売) 有効内寸法・奥行(mm)208.7 有効内寸法・高さ(mm)130 有効内寸法・幅(mm)319.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25306130
2023-12-30
用途:
商品発送時の仕分け作業
サービス業

60〜80サイズの宅配便の荷物の仕分けにちょうど良いサイズで、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする