HNESTA-10OW ネスティング・スタッキングコンテナ10L TRUSCO 25306130

HNESTA-10OW ネスティング・スタッキングコンテナ10L TRUSCO 25306130
HNESTA-10OW ネスティング・スタッキングコンテナ10L TRUSCO 25306130
HNESTA-10OW ネスティング・スタッキングコンテナ10L TRUSCO 25306130

ネスティング・スタッキングコンテナ10L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オフホワイト
内容量1個注文コード25306130品番HNESTA-10OW
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

別売りのコーナーパーツで中身の区別がしやすくなります。
向きを変えて重ねるだけで、スタッキングとネスティングの両方が可能です。
コンテナ上面四隅に色違いコーナーパーツを採用、その色を確認することでネスティング・スタッキングの向きを決めることができます。
内部底面の凸凹により平たいものや油の付いたものでも取りやすいです。

容量(L)10外寸(幅×奥行×高さ)(mm)410.5×289.4×135オフホワイト付属品コーナーパーツ(赤)×2個トラスコ品番390-4428材質再生ポリプロピレン外寸法・幅(mm)410.5外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)289.4適合フタHNESTA10FOW(別売)有効内寸法・奥行(mm)208.7有効内寸法・高さ(mm)130有効内寸法・幅(mm)319.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25306130
2023-12-30
用途: 商品発送時の仕分け作業
サービス業

60~80サイズの宅配便の荷物の仕分けにちょうど良いサイズで、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする