TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの デスク周辺用品
TRUSCOの ファイルワゴン
アンダーデスクワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25306139
品番
ADW-4935
参考基準価格(税別)
¥30,470
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
デスクの下に収納でき、デスクサイドでも使えます。
A4書類や小物が収納できる引出し付きです。
ワゴンの下側につま先がぶつかりません。
A4ファイルを立てて収納可能です。
色
サテンブラック
棚段数
2
用途
デスク周りで使用する様々なものの収納に。
トラスコ品番
381-6344
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン、引出し:再生スチロール樹脂
高さ(mm)
600
奥行(mm)
388
間口(mm)
521
段数
2
耐荷重(kg/段)
トレー:15、棚板:25
有効内寸(mm)
トレー:461×325
キャスター径(Φmm)
40
引出し内寸法(mm)
有効:225×318×37
最大積載量(kg/台)
44
棚板有効内寸法(mm)
467×336×340