曜日別特売
TDB604045U-OP 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO 25306227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDB604045U-OP 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO 25306227
TDB604045U-OP 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO 25306227
TDB604045U-OP 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO 25306227

段ボールケース 開封ガイド付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・高さ(mm)450
底面サイズより大きい
3辺合計(cm)145
内容量1枚注文コード25306227品番TDB604045U-OP
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

環境に優しい素材を使用しています。
軽量ながら丈夫です。
内容物を衝撃から保護します。

用途
輸送梱包材に。各種保管用に。
宅配サイズ160サイズ3辺合計(cm)145外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×400×450内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)594×394×449底面サイズより大きいフルートAトラスコ品番380-5509形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1容量(L)103内寸奥行(mm)594内寸幅(mm)394外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)600ライナーK6内寸高さ(mm)449
注意
※段ボールはPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承願います。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25306227
2023-12-29
用途: 梱包
その他業種

なかなかサイズがないのでネットで検索して購入しました、加工して使いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする