ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの ねじ切り
ねじ切り用ヘッド LT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25306375
品番
H40LSER5
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り用ホルダー。ヘッド。内径用。H-LSE
寸法F(mm)
38.9
勝手
右
最小加工径D(Φmm)
77
長さL1(mm)
41.3
フランジ径D(Φmm)
64
ゲージインサート
LT27NR