※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する全長(m)3.5
内容量1本注文コード25306394品番TRPS35-3.5
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,048販売価格(税別)
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。
高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。
摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。