ケナメタル
A4 溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
右
右
左
寸法W(mm)
5
2
3
4
5
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25306488
品番
A4SMR2525M0510
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
A4用一体型ストレートショートプロジェクションホルダー
シャンク幅B(mm)
25
寸法H2(mm)
33
寸法LH(mm)
32
寸法W(mm)
5
全長L1(mm)
150
シャンク高さH(mm)
25
勝手
右
シートサイズ
5
加工深さ(mm)
10