※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

火花養生シート(両面シリコンコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別1号 注文コード25306638 品番TCGK-1
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は種別・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい低価格です。
極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
ノンアスベストノンRCFで安全です。
摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。

用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 トラスコ品番379-6812 種別1号 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 長さ(mm)920 幅(mm)920 厚さ(mm)0.27 シリコン:アースグリーン ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)880×880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする