※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

火花養生シート(両面シリコンコーティング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別ロール 注文コード25306665 品番TCGK-R-50M
参考基準価格(税別)¥101,920 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は種別・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい低価格です。
極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
ノンアスベストノンRCFで安全です。
摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。

用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。 トラスコ品番379-6813 種別ロール 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂 厚さ(mm)0.27 シリコン:アースグリーン 長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする