スパッタシート ゴールド(コーティングなし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25306690 品番SPS-MG
参考基準価格(税別)¥9,220 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

最高級タイプです。
受けた火花・ノロを付着させます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。
ノンアスベストの安全な製品です。
柔らかくワークにフィットします。
引張り、引き裂きに強く耐久性に優れています。

用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) トラスコ品番380-3397 種別ミニ 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)600 幅(mm)800 厚さ(mm)1.32 ゴールド ハトメ数4 ハトメピッチ(mm)短辺:760、長辺:560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする