ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの ねじ切り
ねじ切り インサート LT-NR/L-API
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25306725
品番
LT27NR4API382 KC5025
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ切り用インサート。API。内径
寸法E(mm)
2.8
勝手
右
寸法Rc(mm)
0.99
インサートサイズ
16
寸法EX(mm)
2