※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDB-383030U-OP 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO 25306744 TDB-383030U-OP 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO 25306744 TDB-383030U-OP 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO 25306744

段ボールケース 開封ガイド付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25306744 品番 TDB-383030U-OP
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

環境に優しい素材を使用しています。
軽量ながら丈夫です。
内容物を衝撃から保護します。

宅配サイズ100サイズ 3辺合計(cm)98 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)380×300×300 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)374×294×291 底面サイズB4 フルートA 用途輸送梱包材に。各種保管用に。 トラスコ品番380-5511 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 クラフト 入数(枚)1 容量(L)32 内寸奥行(mm)374 内寸幅(mm)294 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)300 外寸法・奥行(mm)380 ライナーK6 内寸高さ(mm)291
注意
※段ボールはPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25306227
2023-12-29
用途:
梱包
その他業種

なかなかサイズがないのでネットで検索して購入しました、加工して使いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする