DPM-WM10 ホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入) TRUSCO 25306769 DPM-WM10 ホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入) TRUSCO 25306769 DPM-WM10 ホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入) TRUSCO 25306769 DPM-WM10 ホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入) TRUSCO 25306769

ホワイトマスク 3層タイプ(個包装10枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード25306769 品番DPM-WM10
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。
SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X
VFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。
BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。
PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。
耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。
化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。
絹のように柔らかな肌触りのマスクです。

用途食品工場や軽作業などに。花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。 トラスコ品番379-9717 材質本体:不織布、ノーズピース部:PE ホワイト サイズフリー 入数(枚)10 構造3層 寸法(縦×横)(mm)95×175 包装形態個包装 細菌ろ過効率(BFE)99% 微粒子ろ過効率(PFE)99%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする