コバンザメP型用電動ドリルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25306997 品番KBZ-PDRF-BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
電動ドリル、電動ドライバー専用
KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる
パンチングパネルにも取付け可能

用途電動ドリル・電動ドライバーの管理。電動ドリル、電動ドライバーの管理 トラスコ品番394-1365 材質スチール 幅(mm)184 ブラック 高さ(mm)89.3 奥行(mm)86 最大積載量(kg/個)3
注意
※パンチングパネルが無いと単品では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする