コバンザメP型用ペンチ ニッパーフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25307006 品番KBZ-PNF-BK
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
ニッパー、ペンチを3本並べることができる
KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる
パンチングパネルにも取付け可能

用途ペンチ・ニッパの管理。ペンチ、ニッパーの管理 トラスコ品番394-1367 材質スチール 幅(mm)184 ブラック 高さ(mm)58 奥行(mm)45.6 ホルダー数3ヶ所 最大積載量(kg/個)3
注意
※パンチングパネルが無いと単品では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする