コバンザメP型用スパナフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25307015 品番KBZ-PSPF-BK
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

KBZ-PNMBに取り付け作業台で使用したり、KBZ-PMBに取り付けて穴を開けずに利用可能です。
パンチングパネルにも取り付け可能です。
両口スパナを9本並べることができる
KBZ-PNMBに取付け作業台で使用、KBZ-PMBに取付け穴を開けずに取付けて使用できる
パンチングパネルにも取付け可能

用途スパナの管理。両口スパナの管理 トラスコ品番394-1368 材質スチール 幅(mm)250 ブラック 高さ(mm)76 奥行(mm)44.6 ホルダー数8ヵ所 最大積載量(kg/個)3
注意
※パンチングパネルが無いと単品では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする