※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
テクセルリンギ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
396-3053
396-3053
396-3052
396-3051
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25307024
品番
TXR-5
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
テクセルの「軽い、平面圧縮に優れる」という特性を生かしたリンギです。
ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途
パネル等長尺商品の仮置き用に。倉庫の保管用に。
トラスコ品番
396-3053
材質
ポリプロピレン樹脂
色
グレー
高さ(mm)
90
奥行(mm)
88
間口(mm)
500
耐力(t)
圧縮:2.5
注意
※圧縮耐力は2本以上1組で水平使用時の値です。
※必ず立てて使用してください。
※荷物を載せる向きに注意してください。