※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの パレットカバー・アクセサリ
テクセルリンギ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25307049
品番
TXR-15
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
テクセルの「軽い、平面圧縮に優れる」という特性を生かしたリンギです。
ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途
パネル等長尺商品の仮置き用に。倉庫の保管用に。
トラスコ品番
396-3051
材質
ポリプロピレン樹脂
色
グレー
高さ(mm)
90
奥行(mm)
88
間口(mm)
1500
耐力(t)
圧縮:7.5
注意
※圧縮耐力は2本以上1組で水平使用時の値です。
※必ず立てて使用してください。
※荷物を載せる向きに注意してください。