※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通路間照明延長支柱2本セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード25307067 品番M-EN2-S
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通路間照明取付金具セット(M-LIG)専用の延長支柱です。
支柱を上方に300mm延長できます。
通路間照明取付金具セット(M-LIG)に追加して、最大600mmまで延長できます。

付属品M8六角ボルト、M8ナット、M8ワッシャー、M8スプリングワッシャー 適合M1.5型、M2型、M3型、M5型 トラスコ品番393-8843 適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)300 奥行(mm)70.6 間口(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする