※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
通路間照明チャンネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25307076
品番
M-CH-860
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
棚と棚の間の通路の照らすために使用するチャンネルです。
通路間照明天つなぎセット(M-TN-S)に取り付けます。
適合
M1.5・M2:W860mm/M3・M5:W900mm
トラスコ品番
393-8841
適合機種
M1.5・M2:W860mm/M3・M5:W900mm
材質
スチール
色
ネオグレー
間口(mm)
900