※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
通路間照明チャンネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25307085
品番
M-CH-1160
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
棚と棚の間の通路の照らすために使用するチャンネルです。
通路間照明天つなぎセット(M-TN-S)に取り付けます。
適合
M1.5・M2:W1160mm/M3・M5:W1200mm
トラスコ品番
393-8842
適合機種
M1.5・M2:W1160mm/M3・M5:W1200mm
材質
スチール
色
ネオグレー
間口(mm)
1200