オリコン用クッションブーメランクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25307119 品番 TBC-20LB
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。
ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。
何回も使用できるので環境に優しいです。
オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。

トラスコ品番406-6297 材質ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)15 ブルー タイプ20L用 縦(mm)281 横(mm)383 適合コンテナ適合コンテナ281×383

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする