TDC-4SA ダイヤモンドカップホイール TRUSCO 25307155

 

TDC-4SA ダイヤモンドカップホイール TRUSCO 25307155
TDC-4SA ダイヤモンドカップホイール TRUSCO 25307155

ダイヤモンドカップホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード25307155品番TDC-4SA
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。

用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様最高使用回転数(rpm):14500トラスコ品番406-6348材質炭素鋼厚さ(mm)4.5ねじ径(mm)M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保護メガネを必ずかけてご使用下さい。
※刃部、基板の割れ、欠け、傷等が無いことをご確認の上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする