まとめ買い カートンエッジホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200パック×4個) 注文コード 25307207 品番 TCH-237BOX
参考基準価格(税別)¥59,890 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。
梱包作業の便利グッズ。
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。

用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等 トラスコ品番433-6971 材質ABS樹脂 長さ(mm)60 幅(mm)45 オレンジ タイプマグネットなし 品名段ボールクローザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする