曜日別特売
TN450 サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMART 25307347

TN450 サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMART 25307347
TN450 サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMART 25307347
TN450 サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMART 25307347
TN450 サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMART 25307347
TN450 サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMART 25307347
TN450 サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMART 25307347
TN450 サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMART 25307347
TN450 サーマル双眼鏡 GUIDE SENSMART 25307347

サーマル双眼鏡

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
倍率3.2×~12.8×
内容量1個注文コード25307347品番TN450
参考基準価格(税別)¥661,000販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

GuideSensmartのサーマル双眼鏡TNシリーズは、古典的な双眼デザインを採用し、長時間の観察による疲労感を大幅に軽減します。
また高感度VOx非冷却IR検出器とフルカラーOLED1024×768高解像度ディスプレイによって、高品質のイメージングと没入型観察体験を提供。
WIFI、レーザー測距、GPS、コンパスなど多彩な機能ですべてのニーズを満たします。
高感度検出器内蔵:自社開発赤外線検出器を搭載しています。
高フレームレート:50Hzの高フレームレートによって動くターゲットも正確に補足します。
レーザー距離計内蔵:レーザー距離計によってターゲットとの距離を測距できます。
利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。

仕様【NETD】≦50mk、【ホットスポット追跡】あり、【レーザー測距】シングルレンジングまたは連続レンジング、【最大認識距離】500m(人間:1.8m×0.5m)その他スムーズな倍率、画像の強調、画像の明るさとコントラストは調整可能、GPS、コンパス、ジャイロスコープ、Bluetoothなど寸法(mm)162×146×70質量(g)860出力【ビデオ】マイクロHDMI倍率3.2×~12.8×検出器400×300 ピクセルピッチ17um VO×インターフェース【三脚】 インチ1 / 4-20接眼レンズ射出瞳距離16.4mm、視度調整可能-4~ + 2、瞳孔間距離調整可能60mm~70mmモード設定【シーン】強化、ハイライト、ナチュラル表示機能【カラーパレット】ホワイトホット、ブラックホット、カスタマイズされたレッドホット、ブルーホット、レッドホット、グリーンホット視野角FOV:7.8°×5.8°防塵防水性能IP66モード【ピクチャーインピクチャー】拡大画像は左上、右上、右上に表示されます充電池タイプ18650リチウムイオンバッテリー×2フォーカスマニュアルフォーカスデジタルズーム1×~4×(スムーズズーム)インターフェイスUSB TYPE-C(充電・データ送信)スクリーンフルカラー0.39’OLEDスクリーン×2、1024×768補正機能自動補正/シャッター補正/シーン補正メモリーカード内蔵16GBSDカード(最大128G)焦点距離50mm / F1.2フレームレート50HzアプリケーションWi-Fi対応 / 専用アプリ(IOS・Android)稼働時間(時間)≧6スペクトル範囲8um~14umレーザー到達距離(m)600落下耐久(m)1
注意
※本製品のレンズを、レーザー装置や 太陽光などの強い放射エネルギー源に向けないでください。機器の電子部品が損傷する可能性があります。操作ガイドラインに従わずに発生した損傷は、保証の対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする