仕様【照明および表示システム】D/8、SCI( スペキュラーコンポーネントを含む)、【色空間とインデックス】反射率、CIE-Lab、CIE-LCh、Hunter Lab、CIE-Luv、XYZ、Yxy、RGB、 色差(Δ Eab、Δ E cmc、Δ E 94、Δ E 00) | 白色度指数(ASTM E313-00、ASTM E313-73、CIE/ISO、AATCC、ハンター、タウベバーガーステンスビー)、 黄色度指数 (ASTM D1925、ASTM E313-00、ASTM E313-73)、 黒さ指数(My、dM)、 染色堅牢度、 色 堅牢度、 色合い(ASTM E313-00)、 色濃度CMYK(A、T、E、M)、 メタメリズムインデックスミル、 マンセル、 不透明度、 色の強さ
質量(g)約90
電源4.2V/760mAh 充電式リチウムバッテリー内蔵
寸法(直径Φ×高さH)(mm)31×102
対応OSAndroid、IOS、Windows
再現性Δ E ≦ 0.1(キャリブレーション後、 白いタイルを5秒間隔で30回測定した場合)
光源LED(全波長平衡LED)、A、B、C、D50、D55、D65、D75、F 1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84
インターフェースUSB、Bluetooth
波長範囲(nm)400〜700
校正自動
測定時間(秒)1
画面表示寸法(mm)IPSフルカラースクリーン(135×240 1.14インチ)
視野角2°/10°
絞り8mm
言語表示英語/中国語(アプリ表示言語 日本語)
波長間隔(nm)10nm