Convertible3 フルサイズ 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 キーストローク(mm)4 注文コード25307749 品番FKBC108MRL/JB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はキーストロークなど4種類から選べます 他の種類を見る
接続方式無線/有線 キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 キー配列日本語配列 ブラック 無線通信方式Bluetooth/USB 付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書 仕様キースイッチ:Cherry MX 赤軸 (linear)、かな印刷:あり 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49) 対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 インターフェースUSB/Bluetooth キー数108キー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※有線接続する場合はUSBポートを持つパソコン、無線接続する場合はBluetooth機能が搭載されたパソコンまたはBluetooth受信アダプタが必要です。但し互換性の問題でまれに接続できない場合があります。全てのBluetooth受信アダプタに対応するものではありません。
※Bluetooth接続のセットアップには動作可能なマウスが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする