超硬ドリル B272HPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25307784 品番 B272Z03300HPS KN25
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種

ドリル径(Φmm)3.3 溝長(mm)84 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)4 材質超硬 シャンク長(mm)32 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする