ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B272HPS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25307897
品番
B272Z06500HPS KN25
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
ドリル径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
152
全長(mm)
197
シャンク径(Φmm)
7
材質
超硬
シャンク長(mm)
38
表面処理
ノンコート