超硬ドリル B272HPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25307906 品番 B272Z06746HPS KN25
参考基準価格(税別)¥59,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種

ドリル径(Φmm)6.746 溝長(mm)154 全長(mm)197 シャンク径(Φmm)7 材質超硬 シャンク長(mm)38 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする