NK-026 カイタシチェア(もく) 永井興産 25308029 NK-026 カイタシチェア(もく) 永井興産 25308029 NK-026 カイタシチェア(もく) 永井興産 25308029 NK-026 カイタシチェア(もく) 永井興産 25308029 NK-026 カイタシチェア(もく) 永井興産 25308029 NK-026 カイタシチェア(もく) 永井興産 25308029

カイタシチェア(もく)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 25308029 品番 NK-026
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

天然木の温かみが感じられる木製折り畳み椅子
普段使いはもちろん、来客用やイスの買い足しにおすすめの折りたたみチェア。
使わない時は折りたたんでスリムに収納できます。
座面は座り心地の良いクッションタイプ。
落ち着いた色味で高級感のあるブラウン・優しい色味で北欧テイストのナチュラルの2色展開♪
ベーシックなデザインは様々なインテリアに合わせやすく使い勝手抜群です◎
折り畳み可能
天然木仕様
完成品

ブラウン 座面高さ(mm)440 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×515×820 用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも 仕様完成品.木製.木目 材質ウレタンフォーム(合成皮革)・天然木(ラバーウッド) 幅(mm)440 質量(kg)4.9 高さ(mm)820 奥行(mm)515 耐荷重(kg)約80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×110×90 塗装ラッカー塗装 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.和モダン.カフェ.カントリー.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする