NK-072 クラシカルチェア 永井興産 25308047 NK-072 クラシカルチェア 永井興産 25308047 NK-072 クラシカルチェア 永井興産 25308047 NK-072 クラシカルチェア 永井興産 25308047 NK-072 クラシカルチェア 永井興産 25308047 NK-072 クラシカルチェア 永井興産 25308047

クラシカルチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25308047 品番 NK-072
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

いつでも どこでも 快適な座り心地を
クッション性を重視した柔らかな座り心地のチェア。
通気性のよいファブリック生地を使用する事で、さらっとした気持ちのいい肌触り。
落ち着いた色合いはどんなインテリアにも合わせやすく、様々なシーンで活躍します。
使わない時は折りたたんで収納出来るので、急な来客時にもお使いいただけます。
脚部はキャップ付ですので、傷・音・ガタつきも防ぎます。
座面ロック機能付き
脚先キャップ付
折りたたみ可能
背ありタイプ
完成品

グレー 座面高さ(mm)490 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×450×760 用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも 仕様完成品.ファブリック 材質座面/麻・ウレタンウォーム、脚/スチール 幅(mm)350 質量(kg)2 高さ(mm)760 奥行(mm)450 耐荷重(kg)約80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×350×95 塗装粉体塗装 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.シャビー.韓国.ホワイトインテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする