曜日別特売
NK-023 ベーススツール 永井興産 25308178

 

NK-023 ベーススツール 永井興産 25308178
NK-023 ベーススツール 永井興産 25308178
NK-023 ベーススツール 永井興産 25308178
NK-023 ベーススツール 永井興産 25308178
NK-023 ベーススツール 永井興産 25308178
NK-023 ベーススツール 永井興産 25308178

ベーススツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台
ホワイト
内容量1台注文コード25308178品番NK-023
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

柔らかな座り心地、モノトーンカラーの折りたたみスツール
レザー調のシートにマットな質感のスチールを組み合わせてスタイリッシュに。
場所を選ばず様々なシーンで使えるようデザインにもこだわりました。
オールブラック/オールホワイトのモダンなカラーリングはお部屋をすっきりとした表情にしてくれます。
柔らかいクッションはゆったり ぜいたくな座り心地で、長時間の作業やちょっとした休憩にもぴったり。
折りたたみ式なので使いたいときだけ取り出せて、急な来客時にも便利です。
シート張りなので、汚れてもさっと拭き取れてお手入れも簡単。
清潔に気持ち良く使えることは、チェアを選ぶときには重要なポイントですね。
使用時に安心な座面ロック機能付。
また、脚部はキャップ付でがたつきを軽減します。
座面ロック機能付
脚先キャップ付
折りたたみできます
背なしタイプ
届いてすぐに使える完成品

用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにもホワイト座面高さ(mm)480本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×300×480本体質量(kg)1.5仕様完成品.合成皮革張り材質座面/ウレタンフォーム、脚/スチール幅(mm)320質量(kg)1.5高さ(mm)480奥行(mm)300耐荷重(kg)約80背もたれなし折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×100×685塗装座面/PVC貼り、脚/粉体塗装材質(座面)合成皮革テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする