NK-061 ベースハイチェア 永井興産 25308239 NK-061 ベースハイチェア 永井興産 25308239 NK-061 ベースハイチェア 永井興産 25308239 NK-061 ベースハイチェア 永井興産 25308239 NK-061 ベースハイチェア 永井興産 25308239 NK-061 ベースハイチェア 永井興産 25308239

ベースハイチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 25308239 品番 NK-061
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

柔らかな座り心地、モノトーンカラーの折りたたみハイチェア
レザー調のシートにマットな質感のスチールを組み合わせてスタイリッシュに。
場所を選ばず様々なシーンで使えるようデザインにもこだわりました。
オールブラック/オールホワイトのモダンなカラーリングはお部屋をすっきりとした表情にしてくれます。
座面高は約60cmと通常の椅子よりも少し高めの設計。
天板高が90cm前後のカウンターや背の高いテーブルにちょうどいい座面高です。
柔らかいクッションはゆったり ぜいたくな座り心地で、長時間の作業やちょっとした休憩にもぴったり。
折りたたみ式なので使いたいときだけ取り出せて、急な来客時にも便利です。
シート張りなので、汚れてもさっと拭き取れてお手入れも簡単。
清潔に気持ち良く使えることは、チェアを選ぶときには重要なポイントですね。
使用時に安心な座面ロック機能付。
また、脚部はキャップ付でがたつきを軽減します。
座面ロック機能付
脚先キャップ付
折りたたみできます
背ありタイプ
届いてすぐに使える完成品

ホワイト 座面高さ(mm)600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×465×920 本体質量(kg)2.6 用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも 仕様完成品.合成皮革張り 材質座面/ウレタンフォーム、脚/スチール 幅(mm)350 質量(kg)2.6 高さ(mm)920 奥行(mm)465 耐荷重(kg)約80 背もたれあり 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×90×1010 塗装座面/PVC貼り、脚/粉体塗装 材質(座面)合成皮革 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする