NK-002 ホームスツール 永井興産 25308275 NK-002 ホームスツール 永井興産 25308275 NK-002 ホームスツール 永井興産 25308275 NK-002 ホームスツール 永井興産 25308275

ホームスツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6台) 注文コード 25308275 品番 NK-002
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マルチに活躍する折りたたみスツール
急な来客時や学校の行事・会社のイベントや会議に。
キッチン作業のときにもあれば便利。
背もたれが無いので見た目もすっきり
折りたたみ式なので、使わないときはすき間に収納出来て便利です。
脚部は、キャップ付で傷・音・ガタつきを防ぎます。
座面ロック機能付
脚先PPキャップ付
折りたたみ可能
完成品

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×450 用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも 仕様完成品.合成皮革張り 材質ウレタンフォーム(合成皮革)・スチール 幅(mm)300 質量(kg)1.3 高さ(mm)450 奥行(mm)300 耐荷重(kg)約80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×60 塗装粉体塗装 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする