マルチワゴン ROBUST(ロブスト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 25308440 品番 NK-380
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

90〜180度まで角度調節が出来て様々な用途に使える マルチワゴン
ストレートから傾斜、フラットに角度を変えられ使い方自由自在♪
カゴ3段で豊富な収納力がありながら暮らしをスッキリさせてくれるスリム設計。
お色はメーカーこだわりのオリジナルカラー!
光沢のあるツヤありアイボリー・レッド、マットな質感ツヤなしグレーの3カラーございます。
カゴは通気性が抜群なホコリが溜まりにくいメッシュ形状、
簡単に取り外しが出来るのでお掃除やお手入れしやすいのも嬉しいポイント。
キャスター付なので、ワゴンに乗せたままの移動もスムーズ!
お家に1台あれば限られたスペースを有効活用し、楽しく便利に収納できるマルチワゴンです。
【食材のストックや衣類収納にも】
収納力のあるカゴ3段、傾斜をつけると下段の物も入れやすく取り出しやすい!
【日用品やDIYの工具収納にも】
細々した小物もまとめて収納、使う時にだけフラットにすると収納物が全部見渡せるので便利!
【観葉植物のディスプレイにも】
ストレートで空間の有効活用、広げればそのまま全体の日光浴も可能に!
★角度調整の方法★
角度固定ネジをゆるめ取っ手を上げ下げし角度を調節します。
ご使用時は角度固定ネジ締めて角度を固定してご使用ください。
90〜180度角度調整可能
メッシュカゴ取り外し可能
キャスター付(前面はストッパー有)
メーカーオリジナルカラー

レッド 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×945 棚段数3 総耐荷重(kg)30 質量(kg)5.3 用途ワゴン.デスク下収納.キッチン収納.キッチンワゴン.サイドワゴン.トロリーワゴン.サイドテーブル.ファイルワゴン.作業用ワゴン.キャスター付なので移動に便利 仕様組立商品.キャスター付 材質スチール 高さ(mm)945 奥行(mm)300 間口(mm)440 耐荷重(kg)カゴ1個につき約10 キャスターあり 塗装粉体塗装 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.カフェ.ブルックリン.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする