ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
A4 溝入れインサート A4G-SU-GMN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
4S
注文コード
25308484
品番
A4G0405M4SU04GMN KCU10
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
A4用インサート。小径端面工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用
コーナーR(mm)
0.4
寸法T(mm)
3.6
幅W(mm)
4.05
寸法LI(mm)
20
シートサイズ
4S