NK-813 収納ハンプチェスト4段 永井興産 25308494 NK-813 収納ハンプチェスト4段 永井興産 25308494 NK-813 収納ハンプチェスト4段 永井興産 25308494 NK-813 収納ハンプチェスト4段 永井興産 25308494 NK-813 収納ハンプチェスト4段 永井興産 25308494 NK-813 収納ハンプチェスト4段 永井興産 25308494

収納ハンプチェスト4段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3台) 注文コード 25308494 品番 NK-813
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ナチュラルテイストの軽量天板付収納チェスト
天然木のフレームに、天板と取っ手のブラウンがアクセント。
ナチュラルテイストのお部屋や洗面室にオススメ。
小物が置ける天板がとっても便利です。
収納ボックスは不織布仕様で通気性が良く、軽量です。
タオルや衣類の収納、子供部屋のおもちゃ入れに最適です。
通気性のよい不織布仕様BOX
傷防止脚先フェルト付
組立商品

用途チェスト.シェルフ.収納.棚.ランドリーラック.通気性の良い布の引き出しなので洗面所や脱衣所にも。 仕様組立商品 材質天然木(パイン材)・繊維板・不織布・ハードボード・PPプラスチック 質量(kg)5.7 ブラウン 高さ(mm)810 奥行(mm)300 間口(mm)430 耐荷重(kg)天板約5.BOX1つにつき約1 塗装ラッカー塗装 棚段数(段)4 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.カフェ.ブルックリン.韓国インテリア
注意
※フレームは天然木の性質上、商品によって木目の模様や節に個体差がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする