傾斜面作業用ハーネス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25308546 品番TH-600-OT-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥80,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。
1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。
3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。
胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。
胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。
背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。

仕様一体型ハーネス/胸D環 サイズM 質量(g)約2860 ベルト幅(mm)45 バックルワンタッチ 胴ベルト幅(mm)50 吊りベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)45 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする