オート化学工業
オート化学工業の 屋根/瓦/トタン用
オート化学工業の 防水材
オートンウレアックスHG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
25308564
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
耐候性・耐摩耗性を併せ持つ防水コーティング材
色
ライトグレー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防水性・耐候性・耐摩耗性
危険物の性状
非水溶性