オート化学工業
オート化学工業の 屋根/瓦/トタン用
オート化学工業の 防水材
オートンプライマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
25308580
品番
OP-55F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐候性・耐摩耗性を併せ持つ防水コーティング材
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
防水性・耐候性・耐摩耗性
危険物の性状
非水溶性