ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
A4 溝入れインサート A4R-SP-GMP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25308789
品番
A4R0300M3SP00GMP KCU25
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
A4用インサート。フルR。小径端面加工用。GMPブレーカー。ポジすくい角。2コーナー使用
コーナーR(mm)
1.5
寸法T(mm)
2.5
幅W(mm)
3
寸法LI(mm)
20
シートサイズ
3S