曜日別特売
SS-2Cクリア スペアシールド SK11 25309298

SS-2Cクリア スペアシールド SK11 25309298
SS-2Cクリア スペアシールド SK11 25309298

スペアシールド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(シールド)ポリカーボネイト注文コード25309298品番SS-2Cクリア
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

防災面ヘルメット用のスペアシールドです。

用途
スペアシールド。
寸法(幅W×高さH)(mm)200×300シールドクリアタイプ材質(シールド)ポリカーボネイト
注意
※高速飛来物が発生する作業には、安全メガネを必ず併用して下さい。使用前にキズ・変形・ネジのゆるみ等を点検して下さい。使用後は面体を綺麗にして保管して下さい。
※本製品の使用によって眼及び身体等への損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25309325
2023-06-26
用途: 草刈り、チェーンソー使用時に
さわ農園農・林・水産業

草刈り機で2枚刃使用。
かなり石やら何やら飛んで来るので使っていますが、メッシュが錆びて来て穴が空いてきたため探していた所を発見!
モノタロウさんに足向けて寝れない位に感謝しています。有難う御座います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする