SK11
SK11の ベルト・ベルトサポーター
SK11の ウエストサポーター
SK11の サポートベルト
黒 サポートベルトセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25309980
品番
SKC2-8BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのサポートベルトセットです。
サポートベルトとサスペンダーセットです。
裏側メッシュ素材&滑り止め加工です。
クッション付きサスペンダーで快適に。
用途
腰袋・工具の携帯、腰の負担の軽減。
材質
ナイロン PVC ポリエステル
幅(mm)
140
色
ブラック
質量(g)
約565
ベルト長さ(mm)
800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約140×800×80
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。