スマホケース F

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25309989 品番SO-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワークから普段使いまで活躍してくれるスマホケースです。
取り出しやすいフタ付ポケットです。

用途小物・スマートフォンの収納。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×195×20 対応60mm幅ベルトまで対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
以前購入の替え用
足立電気商会 様

以前購入した物の洗い替え用に購入、今度はファスナーではなく蓋つきにしてみた、以前同様に大変軽くスマホを入れなければ全く存在感が無い、唯一の難点は一本吊りだから仕方がないが動いている間にクルクル回ってどちらが前か手探りでは分からなくなる、もう一つ注文を付けるならもう少し厚みを持たせて少しお金などを入れれる様にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする