腰袋3段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25310174 品番EBH-7チャクダツシキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

洗練されたスタイルで高品質、圧倒的なコストパフォーマンスの腰袋3段です。
着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。

用途ツールの収納・携帯。 材質ポリエステル 形状3段 質量(g)約240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×230×120 対応60mm幅ベルトまで対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする