SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の カラビナフック 工具差し
ツールホルダーカラビナダブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25310208
品番
STH2-3チャクダツシキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。
着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
用途
ツールの携帯。
材質
本体:ポリエステル カラビナ:アルミ
質量(g)
約75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50×120×50
対応
60mm幅ベルトまで対応