SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の ハンマー用 工具差し
ツールホルダハンマ+DV差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25310244
品番
STH2-7チャクダツシキ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
後付け・取り外しが簡単なツールホルダーシリーズです。
着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
用途
ツールの収納・携帯。
材質
本体:ポリエステル
質量(g)
約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×250×60
対応
60mm幅ベルトまで対応