SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の その他用 工具差し
ミニレベルケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25310287
品番
STH2-11チャクダツ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
後付け・取り外しが簡単なミニレベルケースです。
着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
用途
ツールの収納・携帯。
材質
本体:ポリエステル
サイズ
M
質量(g)
約125
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×230×40
対応
60mm幅ベルトまで対応