SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の ラチェット用 工具差し
クリッパー&ラチェット差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25310664
品番
SWZ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。
雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。
用途
ツールの収納・携帯。
材質
ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×250×50
対応
60mm幅ベルトまで対応
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。市販の安全コードと併用して下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。